撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 04641975 品番 THG-004
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。

仕様●回転数:295/350rpm(50/60Hz)●出力:0.4kW●馬力:1/2●撹拌軸長さ:1200mm●撹拌軸直径:Φ22mm●3枚プロペラ直径:Φ300mm●質量:22kg●電源:AC200V アズワン品番67-9307-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする