エムケー精工
エムケー精工の 撹拌・粉砕・混合関連
エムケー精工の 撹拌機器
撹拌機 竪型 中速用・ギア減速式 TLGシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
04642027
品番
TLG-002
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。
仕様
●回転数:295/350rpm(50/60Hz)●出力:0.2kW●馬力:1/4●撹拌軸長さ:1000mm●撹拌軸直径:Φ16mm●3枚プロペラ直径:Φ250mm●質量:19kg●電源:AC200V
アズワン品番
67-9308-04