エムケー精工
エムケー精工の 撹拌・粉砕・混合関連
エムケー精工の 撹拌機器
撹拌機 竪型 中速用・ギア減速式 AC200V TLPシリーズ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
お客様組立品
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
04642070
品番
TLP-030
参考基準価格(税別)
¥817,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
減速部の機構が簡単でメンテナンスが容易です。
仕様
●回転数:290/350rpm(50/60Hz)●出力:2.2kW●馬力:3●撹拌軸長さ:1800mm●撹拌軸直径:Φ32mm●3枚プロペラ直径:Φ450mm●質量:79kg●電源:AC200V●※写真画像はハネ2段仕様ですが製品は1段仕様になります。
アズワン品番
67-9308-09
注意
●※写真画像はハネ2段仕様ですが製品は1段仕様になります。