減圧ベルト Mサイズ SLI-JFTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●Mサイズ応用シーン:登山バッグ、通勤バッグ、リュック、ベビーキャリアなど●寸法:長さ/約34cm、幅/約9cm●適応ベルト幅:3-7.5cm●素材:熱可塑性ポリウレタン+ポリウレタン弾性繊維 注文コード04644179 品番SLI-JFT-D3BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

減圧ベルト 特許構造設計 肩の負担を軽減、子供のランドセルから大人のレジャーリュックまで、様々なシーンに対応できます。肩の体感重量が約3割カットできます。ヨーロッパ特許取得済み(WO2017/166411)。日本国内実用新案登録第3220621号

仕様●Mサイズ応用シーン:登山バッグ、通勤バッグ、リュック、ベビーキャリアなど●寸法:長さ/約34cm、幅/約9cm●適応ベルト幅:3-7.5cm●素材:熱可塑性ポリウレタン+ポリウレタン弾性繊維 アズワン品番67-9337-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする