コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04644188 品番PWR2001ML
参考基準価格(税別)¥524,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

小型・高性能・多機能型コンパクト・ワイドレンジ直流電源です。最大出力電圧で4タイプ(L、ML、MH、H)と最大出力電力で4モデル(400W、800W、1200W、2000W)の全16モデルをラインアップしています。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備しています。前面出力端子、内部抵抗可変機能、ブリーダON/OFF機能、CV/CC優先切替機能、同期運転機能、各種保護機能、メモリ機能等、ベンチトップ直流電源として実用的な便利機能を装備しています。

仕様●入力電圧(V):AC100●出力電圧(V):0〜80●出力電流(A):0〜100●幅(mm):428.5●奥行(mm):350●高さ(mm):128●定格出力電力(W):2000●重さ(kg):13 アズワン品番67-9338-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする