オルディ
オルディの 袋・ラッピング用品
オルディの レジ袋
ポリバッグビジネス PBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15冊×10枚)
幅(mm)
1000
注文コード
04644310
品番
PB-N120U-10
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン、業務用ポリ袋、再生原料使用
材質
LDPE
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.04
質量(kg)
13.25(ケース)
色
乳白半透明
高さ(mm)
1200
アズワン品番
67-9338-65