伸縮式キャスターパーティション 61-791-36シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04644800 品番61-791-36-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。 、アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。

仕様●素材:スクリーン/ポリエステル、フレーム/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅90〜140×奥行40×高さ185cm●重量:4.8kg●キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) アズワン品番67-9342-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする