アズワン
アズワンの パーティション
アズワンの パネル式パーティション
伸縮式キャスターパーティション 61-791-36シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04644818
品番
61-791-36-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。 、アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
仕様
●素材:スクリーン/ポリエステル、フレーム/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅60〜90×奥行40×高さ185cm●重量:4.2kg●キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
アズワン品番
67-9342-80