吸音パーティション W80・H150cm 単体 キャスター脚 61-755-74シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04644827 品番61-755-74-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。使用例画像はキャスターなしタイプです。

仕様●素材:パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅80×高さ150cm、パネル厚/2.7cm●重量:8.1kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き●キャスター:直径5cm(ストッパー付き×4個)●組立式 アズワン品番67-9342-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする