シャルマン
シャルマンの メガネ・ゴーグル・防災面
シャルマンの シールド(防災面)
シャルマンの かぶり型
シャルマンシールド パック CSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
04645150
品番
CS52A
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
飛沫感染対策としてあらゆるシーンで活用できる、新生活様式の必須アイテムです。長時間かけてもストレスにならない掛け心地・使い心地です。フレームはバネ性があり、やさしく頭部にフィットします。
仕様
●サイズ:フレーム/横幅内寸(閉じた状態で)91mm、フィルム/横297×縦210mm●素材:フレーム/ポリプロピレン(PP)、フィルム/ポリエチレンテレフタレート(PET)●注意事項●▼アルコール消毒:フレームのみ可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:フレームのみ可●▼オートクレーブ処理:不可●カラー:ホワイトのみ●セット内容:フレーム1個 + 専用フィルム2枚 + 微調整用シリコンチューブ1本
アズワン品番
67-9343-52