点滴スタンド 3個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 04645186 品番 14161
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

スタンド脚部は密集させて収納できるネスティングタイプです。省スペースで収納できる、使いやすい輸液スタンドです。

仕様●色:ピンク●材質:支柱/アルミ、フック/アルミ、ベース/ポリプロピレン(PP)、ハンドル/ポリアミド(PA)●フック数:2本架●サイズ:(脚部)412×403×(高さ)1186〜2315mm●径:支柱パイプ:Φ65mm●キャスター:Φ75mm●ポール上部:16mm●下部パイプ:25mm●重量:約3kg アズワン品番67-9343-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする