トップ
トップの 診察・検査器具
トップの 輸血・採血・点滴関連
トップの 点滴ガートル
点滴スタンド 3個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
04645211
品番
14162
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スタンド脚部は密集させて収納できるネスティングタイプです。省スペースで収納できる、使いやすい輸液スタンドです。
仕様
●色:グリーン●材質:支柱/アルミ、フック/アルミ、ベース/ポリプロピレン(PP)、ハンドル/ポリアミド(PA)●フック数:2本架●サイズ:(脚部)412×403×(高さ)1186〜2315mm●径:支柱パイプ:Φ65mm●キャスター:Φ75mm●ポール上部:16mm●下部パイプ:25mm●重量:約3kg
アズワン品番
67-9343-62