表示器付マスフローコントローラ MODEL 8700 SERIES

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04645229 品番 8700MC-0-Rc1/4-Air-10SCCM-0℃
参考基準価格(税別)¥173,300 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

表示器付マスフローコントローラ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。
表示器付マスフローコントローラです。瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応しています。専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能です。

仕様●流体:AIR●最大流量:10SCCM●接続:Rc1/4●表示器:一体型●アナログ入出力:出荷時0-5V(本体で4-20mAに切り替え可能)●デジタル通信:RS485●所要電源:24VDC(±10%) 300mA以下●校正温度:0℃●精度:±1%F.S.(25℃)●動作差圧:50~300kPa アズワン品番67-9343-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする