AQUA STICS 硝酸性窒素 0〜50ppm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 04645929 品番 08010065
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理、主な基準、 参考目安、水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下、WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm、水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3〜1ppm 、硝酸性窒素/2〜10ppm

仕様●測定範囲(ppm):0、2、5、10、20、50●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3〜1ppm 、硝酸性窒素/2〜10ppm アズワン品番67-9344-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする