内容量1缶
仕様●色:隠れ家ブラック●容量(L):1●乾燥時間:夏(30℃):約1時間冬(10℃):約3時間●塗り重ね可能時間:夏:1時間以上冬:3時間以上(天候や素材によって差があります)●塗り重ね回数:2回●塗布面積(m2):2.3●材質:合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水●1.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●2.表示の用途以外に使用しないでください。●3.動植物にかからないよう注意してください。●特に、魚類がいる池や川に塗料が入らないように注意してください。●4.各種の塗料・うすめ液・薬剤などで、かぶれ・じんましん・アレルギー症状を起こしやすい方や体調の悪い方、熱のある方、妊産婦の方は、本品の使用をご遠慮ください。●コード番号:536-7526
注文コード04645990
品番4976124882623