塗料 STYLE ZAKUZAKU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 仕様●色:デッキブラウン●容量(L):1●乾燥時間:夏(30℃):約1時間冬(10℃):約3時間●塗り重ね可能時間:夏:1時間以上冬:3時間以上(天候や素材によって差があります)●塗り重ね回数:2回●塗布面積(m2):2.3●材質:合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水●1.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●2.表示の用途以外に使用しないでください。●3.動植物にかからないよう注意してください。●特に、魚類がいる池や川に塗料が入らないように注意してください。●4.各種の塗料・うすめ液・薬剤などで、かぶれ・じんましん・アレルギー症状を起こしやすい方や体調の悪い方、熱のある方、妊産婦の方は、本品の使用をご遠慮ください。●コード番号:536-7544 注文コード04646008 品番4976124882630
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材、室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)、ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材

仕様●色:デッキブラウン●容量(L):1●乾燥時間:夏(30℃):約1時間冬(10℃):約3時間●塗り重ね可能時間:夏:1時間以上冬:3時間以上(天候や素材によって差があります)●塗り重ね回数:2回●塗布面積(m2):2.3●材質:合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水●1.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●2.表示の用途以外に使用しないでください。●3.動植物にかからないよう注意してください。●特に、魚類がいる池や川に塗料が入らないように注意してください。●4.各種の塗料・うすめ液・薬剤などで、かぶれ・じんましん・アレルギー症状を起こしやすい方や体調の悪い方、熱のある方、妊産婦の方は、本品の使用をご遠慮ください。●コード番号:536-7544 アズワン品番67-9344-84 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする