三共コーポレーション
三共コーポレーションの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三共コーポレーションの ワイヤーロープ
trad PVC被覆ワイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04646087
品番
#360627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
すぐに使える両アイ加工、幅広いジョイント金具に適応、両端シンブル加工
仕様
●ロープ径:2.4mm●被覆外径:4mm●ロープ長さ:1m●使用荷重:90kg●破壊荷重:540kg●カラー:黒透明●重量:約40g●ワイヤー構造:7×7●アイ寸法:約50mm材質●ワイヤー:スチール
アズワン品番
67-9345-73