trad スチールチェーン TCTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04646227 品番TCT-5030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,290
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汎用性のあるチェーンです。「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。

仕様●チェーン径:5.0mm●チェーン長さ:30m●内寸A:36.0mm●内寸B:10.5mm●総重量:11.7kg(1mあたりの重量:390g/m)●材質:スチール アズワン品番67-9345-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする