首振コンビレンチショート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:12mm●全長:105mm●重量:70g●最大トルク値(ラチェット):91N.m●最大トルク値(スパナ):49N.m●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼) 注文コード04646656 品番#823253
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!

仕様●サイズ:12mm●全長:105mm●重量:70g●最大トルク値(ラチェット):91N.m●最大トルク値(スパナ):49N.m●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼) アズワン品番67-9346-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする