H&H 砥石3P SET3-WAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04647040 品番SET3-WA634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用に。

仕様●砥石形状:傘型●砥石直径:25mm●砥石長さ:50mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#60●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝 アズワン品番67-9346-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする