三共コーポレーション
三共コーポレーションの クリーンルーム用清掃用品
三共コーポレーションの クリーンルーム用粘着ローラー
H&H 砥石3P SET3-WAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04647058
品番
SET3-WA6AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用に。
仕様
●砥石形状:傘・円筒・砲弾型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#60●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝
アズワン品番
67-9346-71