H&H L型ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼称:+1X75●軸径:4.3mm●首下:16mm●軸長:75mm●材質:軸部:スチール(マグネット付)/グリップ部:樹脂 注文コード04647250 品番#201L
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

指の入る隙間があればOK!狭いところで活躍するオフセットタイプ。マグネット付。【用途】、ねじの締付けや緩めに。

仕様●呼称:+1X75●軸径:4.3mm●首下:16mm●軸長:75mm●材質:軸部:スチール(マグネット付)/グリップ部:樹脂 アズワン品番67-9347-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする