画像準備中

ハイカプラソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼称:20SM●相手側取付ネジサイズ:Rc1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●メネジ取付用(SM型)●材質:鋼鉄/真鍮 注文コード04647338 品番#133209
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。

仕様●呼称:20SM●相手側取付ネジサイズ:Rc1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●メネジ取付用(SM型)●材質:鋼鉄/真鍮 アズワン品番67-9347-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする