三共コーポレーション
三共コーポレーションの のこぎり
三共コーポレーションの のこぎり本体
三共コーポレーションの ハンドソー
電動糸鋸刃 3本入 工芸用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
仕様
●刃厚:0.40mm●刃幅:1.30mm●山数・:54山 工芸用1号●切断目安:軟木25mm、中間木15mmまで
注文コード
04647356
品番
#087735
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄板・木材・ステンレス板等の切断に【用途】、木工用
仕様
●刃厚:0.40mm●刃幅:1.30mm●山数・:54山 工芸用1号●切断目安:軟木25mm、中間木15mmまで
アズワン品番
67-9347-35