三共コーポレーション
三共コーポレーションの 研究関連用品・実験用必需品
三共コーポレーションの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
三共コーポレーションの 実験研究用配管材カップリング
ワンタッチハイカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04647399
品番
#133303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単、確実に接続!圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
仕様
●呼称:30SM●相手側取付ネジサイズ:Rc3/8●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●メネジ取付用(SM型)●材質:鋼鉄
アズワン品番
67-9347-40