画像準備中

ナットカプラプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04647670 品番#133220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。ホースへの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけで簡単。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。

仕様●呼称:65PN●相手側ホースサイズ:Φ6.5XΦ10.0mm●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●ウレタンホース取付用(PN型)●材質:鋼鉄/ステンレス鋼 アズワン品番67-9347-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする