Lazos
Lazosの 施設用家具・備品
Lazosの 加湿器・浄化機
卓上加湿器 10個セット L-DHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
04648336
品番
L-DH-WH
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
充電式で持ち運び可能、手軽に乾燥対策
仕様
●本体素材:ABS+PP+シリカゲル●電源:USB●タンク容量:250mL●充電時間:約1.5時間●連続スプレー:約2時間●付属品:USB-A-microUSB充電ケーブル、吸水スティック
アズワン品番
67-9358-73