Lazos
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(3個)
注文コード
04648370
品番
L-20M-W2
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
仕様
●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
アズワン品番
67-9358-81