目盛り付きビーカー ポリプロピレン 非滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 04649210 品番 230517
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥27,279
販売価格(税別)
24,799

濁りのない作業環境のために成形された注ぎ口とロールリップ、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた壁、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた側面、少量のケースは保管しやすく、小規模なユーザーに適しています。様々な強酸・強塩基及び溶剤に対する耐性のためのポリプロピレン材料

仕様●サイズ(W×D×H):107×76×129mm●オートクレーブ:○●材質:ポリプロピレン●容量:600mL●目盛り:25mL アズワン品番68-0311-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする