グラスファイバーフィルターディスク プレフィルター バインダーフリー 1.0μm 滅菌 50個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 04649596 品番 230734
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥66,549
販売価格(税別)
60,499

フィルターシステムとボトルトップフィルターを使用して粘性又は粒子を含む溶液をろ過する際の目詰まりを防ぐためのプレフィルターです。滅菌ろ過する前に大きな粒子を除去し、ろ過速度を上げます。滅菌状態で個別に包装されています。

仕様●サイズ(W×D×H):90.00×90.00×0.73mm●Non-pyrogenic●色:白●材質:グラスファイバー●孔径:1.0μm●膜直径:90mm●RNase/DNaseフリー アズワン品番68-0312-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする