おたふく手袋
おたふく手袋の クリーンルーム用ウェア類
おたふく手袋の クリーンルーム用手袋/指サック
極薄18Gインナーピタハンド 10双入 A-217シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
04649989
品番
A-217
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極薄タイプだから、より脱ぎはめスムーズでごわつきにくい。より通気性に優れ、汗ムレ軽減。
仕様
●サイズ:M●全長(cm):19●手のひら周り(cm):17.5●中指長さ(cm):6.5●カラー:ホワイト●手首部カラー:グリーン●材質:本体/ナイロン100%、手首部/ナイロン・ポリエステル・天然ゴム●ゲージ数:18
アズワン品番
68-0315-12