極薄18Gインナーピタハンド 10双入 A-217シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 04649998 品番 A-217
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

極薄タイプだから、より脱ぎはめスムーズでごわつきにくい。より通気性に優れ、汗ムレ軽減。

仕様●サイズ:S●全長(cm):18●手のひら周り(cm):15.5●中指長さ(cm):6●カラー:ホワイト●手首部カラー:ホワイト●材質:本体/ナイロン100%、手首部/ナイロン・ポリエステル・天然ゴム●ゲージ数:18 アズワン品番68-0315-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする