東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
白熱電球 シャンデリア球
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用電圧:AC100V●定格消費電力:40W●サイズ:Φ32×96●重量:13g●寿命:1000h●全光束:300lm●口金:E17
注文コード
04650610
品番
C32110V40WE17C-TM
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャンデリアランプ
仕様
●使用電圧:AC100V●定格消費電力:40W●サイズ:Φ32×96●重量:13g●寿命:1000h●全光束:300lm●口金:E17
アズワン品番
68-0317-60