サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04650969 品番CP30-BA 3P 1-M 7A A
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。

仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。 アズワン品番68-0318-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする