赤外線センサ音声案内機用オプション品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:305Φ×680〜1100mm●材質:鉄(シルバー塗装)●重量:5.8kg 注文コード04651127 品番-
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,620
販売価格(税別)
14,200
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

赤外線センサ音声案内機を独立して立たせるスタンドです。

仕様●サイズ:305Φ×680〜1100mm●材質:鉄(シルバー塗装)●重量:5.8kg アズワン品番68-0320-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする