Celltreat
Celltreatの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Celltreatの ピペット/ピペッター/スポイト
Celltreatの ピペットチップ
ペットチップ バルクバッグ 非滅菌
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
04651206
品番
229044
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,519
販売価格(税別)
¥
33,199
バスケットに入れる
非滅菌ピペットチップは独自のマチ付きの再封可能なバッグに詰められています。
仕様
●サイズ:幅59.20×奥行7.42×高さ1.15mm●オートクレーブ:可●高粘性液体対応:不可●フィルター・ラックなし●色:透明●材質:ポリプロピレン●最大:10μL●標線はあります。
アズワン品番
68-0320-41