15mL遠沈管 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 04651556 品番 229410
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,399
販売価格(税別)
53,999

使い捨てのフォームラックの経済的でリサイクル可能な代替品。15mL&50mLスクリューキャップと15&50mLフィリップトップキャップ チューブオプションで利用可能。リサイクルまたは廃棄のために平らに折りたたむことが可能。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。白くて大きなマーキングエリアは検体の識別に便利です。

仕様●サイズ:幅15.00×奥行15.00×高さ136.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:12000g(RCF)●2ラック入り アズワン品番68-0320-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする