Celltreat
Celltreatの ガラス・樹脂・金属容器
Celltreatの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
15mL遠沈管 滅菌
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
04651581
品番
229411
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥50,709
販売価格(税別)
¥
46,099
バスケットに入れる
迅速な識別、カスタマイズ、生産性向上のためにサンプルを簡単に色分けできます。標準的な遠沈管と同じ優れた機能。
仕様
●サイズ:幅15.00×奥行15.00×高さ136.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:12000g(RCF)
アズワン品番
68-0320-82