50mL遠沈管 黒 バッグ 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 04651730 品番 229434
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥92,179
販売価格(税別)
83,799

チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。

仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●目盛りなし。●最大遠心力:16000g(RCF) アズワン品番68-0321-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする