商品レビューを投稿する内容量1個仕様●比重:1.02●ちょう度 1/4 コーン(1/10mm): 326●加熱減量、150℃/24h(%):0.08●離油度、150℃/24h(%):0.97●固化点(基油)(℃):-60●容量:1kg●用途:プラスチック同士摺動・音消し、フィーリング出し。リップスティック用摺動・音消し等●※金属潤滑には適していません、使用しないでください。注文コード04652141品番IGS320 1kg
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
シリコーンオイルにシリカ紛を配合した摺動用シリコーングリース。プラスチック用シリコーングリースです。柔らかい(ちょう度が高い)、軽潤滑用グリースです。離油度、加熱減量が小さい。プラスチック部品の潤滑に適しています。