軽潤滑用シリコーングリース IGS3600シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●不混和ちょう度:317(JISK2220)●混和ちょう度:320(JISK2220)●比重(25℃):1.12●基油固化点:-55℃●蒸発量(99℃×22 時間):0.05%●銅板腐食(100℃×時間):腐食なし(1a)●耐樹脂試験:発泡スチロール 変化なし●使用温度範囲:-50〜150℃ ●容量:1kg●用途:プラスチック同士、プラスチック・金属の軽潤滑シリコーングリース 注文コード04652159 品番IGS3600 1kg
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合した軽潤滑用シリコーングリース。シリコーンオイルを基油に特殊固体潤滑剤を配合し、シリカ粉で増ちょうした半流動状のシリコーングリースです。基油がシリコーンオイルのため、広い温度範囲でプラスチック対金属、プラスチック同士の軽潤滑に適しています。

仕様●不混和ちょう度:317(JISK2220)●混和ちょう度:320(JISK2220)●比重(25℃):1.12●基油固化点:-55℃●蒸発量(99℃×22 時間):0.05%●銅板腐食(100℃×時間):腐食なし(1a)●耐樹脂試験:発泡スチロール 変化なし●使用温度範囲:-50〜150℃ ●容量:1kg●用途:プラスチック同士、プラスチック・金属の軽潤滑シリコーングリース アズワン品番68-0322-65 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする