画像準備中

ビニトップ厚手 132シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード04652299 品番132-MV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のある丈夫な厚手タイプです。傷つきやすい指先は、2度漬け加工で強化しています。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。

仕様●サイズ:M●全長:320mm●手のひらまわり:200mm●中指の長さ:77mm●材質:(樹脂部) 塩化ビニル樹脂非フタル酸エステル系可塑剤/(繊維部)レーヨン・綿●単品JANコード:4901792013833 アズワン品番68-0323-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする