アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の カメラ・ビデオカメラ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カメラアクセサリ
アーテック[学校教材・教育玩具]の カメラバッグ
アニマルポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●商品サイズ:135×105×40m●セット内容:本体×1●1個重量(g):30●材質:ポリエステル、PP●1個梱包形態:袋入
注文コード
04652500
品番
21241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥601
販売価格(税別)
¥
546
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
かわいい動物柄のポーチ
小物が入るかわいいアニマルポーチ
材質:ポリエステル、PP。サイズ:135×105×40m。セット内容:本体×1
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
仕様
●商品サイズ:135×105×40m●セット内容:本体×1●1個重量(g):30●材質:ポリエステル、PP●1個梱包形態:袋入
アズワン品番
68-0446-78