アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
ウェーハキャリア PEEK KMシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04652658
品番
KM-627K-SH
参考基準価格(税別)
¥93,100
販売価格(税込)
¥102,300
販売価格(税別)
¥
93,000
バスケットに入れる
帯電防止型、高温用キャリアです。
ハンドル付きです。
仕様
●ウェーハ径(mm):150(6″)●サイズ(mm):A1/143.38、A2/177.80、A3/164.00、D1/14.54、B2/4.76、D6/88.90、D6g/100.90●収納数:25枚●材質:セミプラスト(R)K(PEEK+Carbon)
アズワン品番
68-0448-27