アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
ウェーハキャリア PEEK KMシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04652667
品番
KM-302KE-SA
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥51,150
販売価格(税別)
¥
46,500
バスケットに入れる
帯電防止型、高温用キャリアです。
仕様
●ウェーハ径(mm):75(3″)●サイズ(mm):A1/140.50、A2/93.13、A3/82.96、D1/13.97、B2/4.76、D6/38.37、D6g/44.37●収納数:25枚●材質:セミプラスト(R)K(PEEK+Carbon)
アズワン品番
68-0448-28