マルチカート ディスプレイ取付型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04652789 品番JAC-1000WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレイ設置可能、天板落とし込み構造、追加棚(別売)設置可能
傷が付きにくい滑らかなサテン塗装(ホワイト)。天板高さ3段階調整可能(102mmピッチ)。

仕様●目安ディスプレイインチ:〜40インチ●積載質量:〜10kg●ディスプレイ取付方式:VESA75×75/100×100mm●ディスプレイ調整:・上下傾斜調整(-10〜+10°)・高さ調整●天板有効サイズ:W580×D470mm●天板・中板・底板積載質量:それぞれ20kgまで●総積載質量:90kgまで●質量:23.3kg●ゴムキャスター:Φ100mm●Rohs対策品(2023年12月時点) アズワン品番68-0448-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする