シューター
シューターの 電動工具 本体
シューターの マルチツール/セット品
パーツキャビネット FOシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●フレームサイズ:W303×D106×H253mm●引き出しサイズ:W80.8×D72.2×H79.8mm●内容量:引出し6個(1セット)×2●材質:バージン樹脂●引き出し容量:0.5L●引き出し重量制限:1kg
注文コード
04652850
品番
FO-306
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネットです。増やすのが容易で便利な引出し構造です。安心の高品質樹脂です。固定設置可能、増設自在
仕様
●フレームサイズ:W303×D106×H253mm●引き出しサイズ:W80.8×D72.2×H79.8mm●内容量:引出し6個(1セット)×2●材質:バージン樹脂●引き出し容量:0.5L●引き出し重量制限:1kg
アズワン品番
68-0448-80