高儀
高儀の 作業灯
高儀の ワークランプ・ハンドランプ
高儀の コンセントタイプワークランプ
LEDワークライト WLTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04653699
品番
WLT-100LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に。用途に応じて光量を4段階調節。
仕様
●定格電圧:AC100V●定格電流0.44〜1.7A(4段階切り替え)●定格消費電力:25〜100W(4段階切り替え)●使用電球:白色LED(交換不可)●全光束:Ecoモード時/約2,500Lm、Lowモード時/約5,000Lm、Middleモード時/約7,500Lm、Highモード時/約10,000Lm●防じん・防水等級:IP65●コード長:約2m●付属品:本体×1
アズワン品番
68-0451-55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04653699
WLT-100LA
15114228
WLT-100LA
LEDワークライト
高儀
1個(1個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました。