ストレーナ SY-17 SY-17シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04654180 品番SY-17 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係、化学工業関係、給油配管等に最適、濾過面積を大きくした高流量のマリン型
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度150℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS Rc アズワン品番68-0453-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする