ストレーナ SY-24-24-N SY-24-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04654268 品番SY-24-N 50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品(Z-36)、小型,計量、減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要、青銅製で赤水の心配不要
小型、軽量。

仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.6MPa●最高温度80℃●こし網:60メッシュ●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R アズワン品番68-0453-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする